Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-1000-TWIN RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47184066
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     698CA000002
EAN/GTIN:
     8436035922864
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Produktreihe von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) SLC TWIN RT2 von Salicru ist eine sehr fortschrittliche Lösung zum dauerhaften elektrischen Schutz von kritischen Systemen. Kombiniert mit der Doppelwandler-Technologie (AC/DC-DC/AC), die zuverlässigste auf dem Markt, mit einem einheitlichen Ausgangsleistungsfaktor (VA=W), um Systeme mit hohem Energiebedarf zu versorgen und gleichzeitig eine hohe Betriebseffizienz zu bieten. Die einem Leistungsbereich, der von 700 VA(W) bis zu 3.000 VA(W) reicht, wird in einem Rack/Turm (2U), in Turm- Ausführung umwandelbar, mit ausrichtbarem LCD-Display, je nach Bedarf der Installation, angeboten. Die Reihe verfügt außerdem über Lösungen mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akku-Modulen für jene Anwendungen, die größere Back-up-Unterstützung benötigen. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB kompatibel mit HID-Protokoll und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software- Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Und als weitere hervorzuhebende Merkmale können wir noch folgende nennen: Frequenzumrichter 50/60 oder 60/50 Hz, Not-Aus (EPO), und programmierbare Ausgänge für kritische/nicht kritische Lasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Kaltstart
Ja
Ladetyp
I/U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Sicherheit
EN 62040-1:2008
Zertifizierung
EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO 9001, ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Leistungsfaktor
1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (5 Minuten)
130 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
4 %
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem
Energieschutzeigenschaften
Unter Strom, Unterspannung
Eingangsfrequenzumrichter
Ja
Synchronisation mit dem Netz
3 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.1 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Programmierbare Steckdosen
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, 700va ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,50*
€ 595,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
698CA000007
ab € 388,84*
Zubehör
Salicru
698CA000003
ab € 627,68*
Zubehör
Salicru
698CA000008
ab € 521,41*
Zubehör
Salicru
698CA000004
ab € 729,28*
Zubehör
Salicru
698CA000009
ab € 546,49*
Zubehör
Salicru
698CA000010
ab € 622,13*
Zubehör
Salicru
698CA000001
ab € 415,66*
Zubehör
Salicru
698CA000006
ab € 363,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.