Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Epson Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-485819
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041895
EAN/GTIN:
     0103438538678
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochglänzendes, RC beschichtetes PE-Medium für den optimalen Fotodruck mit pigmentierter Tinte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
141 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
30.5 m
Kerndurchmesser
76.2 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
1138 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
11800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S041892
ab € 53,38*
Zubehör
Epson
C13S041893
ab € 73,42*
Zubehör
Epson
C13S041894
ab € 107,19*
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.306,49*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.652,79*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.195,77*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.734,51*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.804,67*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,56*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.919,66*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.938,08*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.607,42*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.992,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.