Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4847450
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887005
EAN/GTIN:
     4260133122055
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit diesem kompakten S-ATA RAID System, erhalten Schulen, öffentliche Einrichtungen, der Kontrollserver im Büro oder auch der Personalcomputer zu Hause die Möglichkeit einer einfachen High-Speed Datensicherung. So lässt sich höchste Performance bei niedrigen Kosten & minimalem Zeitaufwand realisieren. Das SB-C102 ist eigenständig operierend, einfach anschließen, einrichten und schon kann es los gehen! Dank der HOT-SWAP Wechselrahmen lassen sich die Festplatten auch im laufenden Betrieb wechseln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 224 x 85 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/SE/2000/ME/XP/Vista Mac OS 8.6+
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
RAID Level
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
SATAII
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.