Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DS3524 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DS3524 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
IBM DS3524 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4818691
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     1746A4D
EAN/GTIN:
     883436090407
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
449 x 487 x 86 mm
Gewicht (imperial)
57.09 Pfund
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.935,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,90*
€ 2.303,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,05*
€ 2.276,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,48*
€ 2.174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,96*
€ 2.140,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,68*
€ 2.120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.