Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 399771-B21 Netzteil 1000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 399771-B21 Netzteil 1000 W Grau
HPE 399771-B21 Netzteil 1000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-478716
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     399771-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp netzteil redundant 1000w
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1000 W
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
HP ProLiant Server 350/370/380G5/385G2
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
187.4 x 263.6 x 414.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.4 mm
Tiefe
263.6 mm
Höhe
414.2 mm
Gewicht
3620 g
Weitere Suchbegriffe: hp server netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.