Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Textiltafel Elipse 40 x 60 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Textiltafel Elipse 40 x 60 Blau
Nobo Textiltafel Elipse 40 x 60 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4780707
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900914
EAN/GTIN:
     5028252112123
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Elipse Pintafeln sind ideal für den Gebrauch im Büro. Aluminiumrahmen und verdeckte Wandmontage sorgen für höchste Funktionalität sowie ein attraktives Erscheinungsbild. - Strapazierfähige Textilfaser-Oberfläche in grau oder blau - Aluminium-Rahmen mit Kunststoffecken in grau - Montage im Hoch- oder Querformat möglich, inklusive Montagesatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
450 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,81*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,76*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,15*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,31*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.