Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay TEL TAE-F 1000V 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay TEL TAE-F 1000V 10 m Schwarz
Goobay TEL TAE-F 1000V 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4603160
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60275
EAN/GTIN:
     4040849602757
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
TAE-F
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.