Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60371 Herst.-Nr.: 11663 EAN/GTIN: 4040849116636 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher-Terminal,2 pol. rot/schwarz,rund mit Farbring - für versenkten Einbau - für Kabel 6 mm oder Bananenstecker 4 mm Durchmesser: 105mm Durchmesser des Klemmloch für Bananenstecker: 4,5mm Durchmesser des Klemmloch für lose Kabel: 3,5mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 105 x 23.7 x 105 mm | | Breite | 105 mm | | Tiefe | 23.7 mm | | Höhe | 105 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,56* | € 4,02* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,23* | € 14,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,62* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|