Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Bananen-Stecker, mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Bananen-Stecker, mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, rot
Goobay Bananen-Stecker, mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, rot
Artikel-Nr.:
     767-SO-60271
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11459
EAN/GTIN:
     4040849114595
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
Banana
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall, Kunststoff
Kabelschutz
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4576
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 17,07*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.