Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50275 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50275 Telefonkabel 10 m Schwarz
Goobay 50275 Telefonkabel 10 m Schwarz
Goobay 50275 Telefonkabel 10 m Schwarz
Goobay 50275 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600799
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabeltyp
Rund
AWG Kabelgröße
28
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.