Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11452 Batteriehalter & -schnapper 2 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11452 Batteriehalter & -schnapper 2 D
Goobay 11452 Batteriehalter & -schnapper 2 D
Goobay 11452 Batteriehalter & -schnapper 2 D
Artikel-Nr.:
     767-SO-60265
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11452
EAN/GTIN:
     4040849114526
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
D
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
31 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2690
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,15*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,74*
€ 1,16*
2 Tage
194
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
11450
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
11451
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.