Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11452 Batteriehalter 2x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 73 x 71 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318443-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11452
EAN/GTIN:
     4040849114526
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 11452 Batteriehalter 2x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 73 x 71 x 31 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 2 Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 71 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 2 Mono
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849114526, 4040849114526, Goobay, 11452, BH D 2xD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
640
1
€ 9,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
6 Tage
100
40
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 1,00*
5
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,07*
1
€ 4,50*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Lager 102
126
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
11450
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
11451
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.