Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V
Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V
Artikel-Nr.:
     767-SO-60248
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11410
EAN/GTIN:
     4040849114106
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Tiefe
51 mm
Merkmale
Stecker
Alligator Clip
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Spannung
50 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
7360
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1327*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,64*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11411
ab € 0,142*
Zubehör
Goobay
11412
ab € 0,142*
Zubehör
Goobay
11413
ab € 0,23*
Zubehör
Goobay
11414
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.