Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse 90, CCS, PVC, 5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse 90, CCS, PVC, 5 m, weiß
Goobay Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse 90, CCS, PVC, 5 m, weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-60395
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11714
EAN/GTIN:
     4040849117145
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
70 dB
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
240
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,79*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 14,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 29,11*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.