Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67091 Koaxialkabel RG-59 100 m Nein Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67091 Koaxialkabel RG-59 100 m Nein Schwarz
Goobay 67091 Koaxialkabel RG-59 100 m Nein Schwarz
Goobay 67091 Koaxialkabel RG-59 100 m Nein Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46137718
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67091
EAN/GTIN:
     4040849670916
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Kabeltyp
RG-59
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Äußerer Durchmesser Isolierung
6.2 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,05*
€ 38,30*
5 Tage
304
pro Stück
€ 9,90*
ab € 28,77*
€ 39,11*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 43,21*
€ 57,48*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.