Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11460 Batteriehalter & -schnapper 1 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11460 Batteriehalter & -schnapper 1 AA
Goobay 11460 Batteriehalter & -schnapper 1 AA
Goobay 11460 Batteriehalter & -schnapper 1 AA
Artikel-Nr.:
     767-SO-60272
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11460
EAN/GTIN:
     4040849114601
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
14 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
24574
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,447*
1 Tag
474
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,14*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,14*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11455
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
11457
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
11461
ab € 0,238*
Zubehör
Goobay
11464
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.