Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30er Pack 1x AA (Mignon) Batteriehalter, lose Kabelenden


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1x
1x
Artikel-Nr.:
     1039U-931911460
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11460
EAN/GTIN:
     4040849114601
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
30er Pack 1x AA (Mignon) Batteriehalter, lose Kabelenden

lose Kabelenden

- Der Goobay-Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.

- In das offene Gehäuse aus schwarzem Kunststoff kann 1 AA-Batterie eingesteckt werden.

- Das AA-Batteriefach hält die Mignonbatterie sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.

- Die AA-Batteriehalterung ist mit losen Kabelenden ausgestattet.

passende IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6
passende Batterie-Baugröße: AA (Mignon)
Höhe: 14 mm
Länge: 57 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 17 mm
Anschluss, Typ: lose Kabelenden
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Gefährliche Substanzen >0.1 % w/w: ,

Weitere Suchbegriffe: 1x, AA, (Mignon)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19634
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,447*
1 Tag
470
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,13*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11455
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
11457
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
11461
ab € 0,238*
Zubehör
Goobay
11464
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.