Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11446 Batteriehalter & -schnapper 1 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11446 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11446 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11446 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-11446
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11446
EAN/GTIN:
     4040849114465
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Material
Synthetisch
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,389*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 17,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
81218
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.