Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40er Pack 1x 9V Block Batteriehalter, lose Kabelenden


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1x
1x
Artikel-Nr.:
     1039U-931911446
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11446
EAN/GTIN:
     4040849114465
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
40er Pack 1x 9V Block Batteriehalter, lose Kabelenden

lose Kabelenden

- Der Goobay 9-V-Batterieanschluss besteht aus haltbarem Material, das eine lange Lebensdauer des Batterieclips garantiert.

- Druckknopfanschluss kann an eine 9-V-Blockbatterie oder einen Batteriehalter angeschlossen werden.

- Der Batterieclip eignet sich ideal zum Anschluss von LEDs an einen 9-V-Block.

- Das Batterie-Anschlusskabel hat lose Kabelenden und eine T-Form.

- Der Pluspol des Batterieanschlusses ist rot gekennzeichnet.

-

-

passende IEC-Batterietypen: 6F22, 6HR61, 6LR61/6LP3146
passende Batterie-Baugröße: 9V Block
Höhe: 14.5 mm
Länge: 150 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 25 mm
Anschluss, Typ: lose Kabelenden
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter, 1x, 9V, Block
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,389*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,26925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
81218
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.