Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11468 Batteriehalter & -schnapper 8 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11468 Batteriehalter & -schnapper 8 AA
Goobay 11468 Batteriehalter & -schnapper 8 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598377
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11468
EAN/GTIN:
     4040849114687
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
28.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11465
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
11467
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.