Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64691 Herst.-Nr.: 68602 EAN/GTIN: 4040849686023 |
| |
|
| | |
| Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | IEC C14 | | Anschluss 2 | IEC C13 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabeltyp | H05VV-F3G | | Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,47* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,81* | € 7,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,10* | € 14,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,91* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|