Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62694 Herst.-Nr.: 48143 EAN/GTIN: 4040849481437 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 37.5 mm | | Tiefe | 64 mm | | Höhe | 15.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,10* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,68* | € 1,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,95* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|