Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack 3x AAA (Micro) Batteriehalter, lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3x
3x
Artikel-Nr.:
     1039U-931948143
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     48143
EAN/GTIN:
     4040849481437
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
10er Pack 3x AAA (Micro) Batteriehalter, lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend

lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend

- Der Goobay-Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.

- In das wasserabweisende Gehäuse aus schwarzem Kunststoff können 3 AAA-Batterien eingesteckt werden.

- Das AAA-Batteriefach hält die Microbatterie sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.

- Die AAA-Batteriehalterung ist mit einem Ein- und Aus-Schalter und losen Kabelenden ausgestattet.

passende IEC-Batterietypen: FR03, HR03, LR03
passende Batterie-Baugröße: AAA (Micro)
Höhe: 15.2 mm
Länge: 64 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 37.5 mm
Anzahl Zellen: 3 Stück
Besonderheit: schaltbar, wasserabweisend
Anschluss, Typ: lose Kabelenden
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Gefährliche Substanzen >0.1 % w/w: ,

Weitere Suchbegriffe: 3x, AAA, (Micro)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
900
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,31*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.