Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508
Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508
Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508
Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508
Infortrend EonStor GSe Pro 208 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz D1508
Artikel-Nr.:
     CIDE9-44502526
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSEP2080000D-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Backup-Funktion
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D1508
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
3 MB
CPU Konfiguration (max)
1
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Code
SR2DQ
Prozessor Codename
Broadwell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessor-Serien
Intel® Pentium® D
Prozessorsockel
BGA 1667
Skalierbarkeit
1S
Stepping
V2
Thermal Design Power (TDP)
25 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
91558
Zertifikate
Zertifizierung
UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
6510 g
Verpackungsbreite
456 mm
Verpackungstiefe
366 mm
Verpackungshöhe
269 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Faseranschlüsse
6
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.335,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.537,62*
€ 3.019,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,58*
€ 2.992,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,85*
€ 2.895,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,99*
€ 2.835,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.335,53*
€ 2.779,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.