Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0064AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0064AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
Supermicro SNK-P0064AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
Supermicro SNK-P0064AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
Supermicro SNK-P0064AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-44501655
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0064AP4
EAN/GTIN:
     672042305285
Suchbegriffe:
Kühlkörper
supermicro kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 25 x 92 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
4U
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
108798 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.