Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10156414 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10156414 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Berker 10156414 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43610203
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Von extra zurückhaltend bis extravagant. Der Berker B.7 überzeugt durch seine Wandelbarkeit, die aus der großen Materialvielfalt resultiert. Dabei setzt er nicht nur unterschiedlichste optische Akzente – sondern immer auch haptische.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
5
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.