Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13096904 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13096904 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Anthrazit
Berker 13096904 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43602982
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13096904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen 1fach
Von extra zurückhaltend bis extravagant. Der Berker B.7 überzeugt durch seine Wandelbarkeit, die aus der großen Materialvielfalt resultiert. Dabei setzt er nicht nur unterschiedlichste optische Akzente – sondern immer auch haptische.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.