Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 3966 Elektroschalter Zugkettenschalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 3966 Elektroschalter Zugkettenschalter Metallisch
Berker 3966 Elektroschalter Zugkettenschalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586442
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3966
EAN/GTIN:
     4011334025160
Suchbegriffe:
UP-Einsätze Zugschalter
Zugschalter UP-Einsätze
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. Für Wand- und Deckenmontage.

Technische Merkmale
Nennspannung 250 V AC
Schaltstrom 10 AX
Länge Zugschnur 14 cm
Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1
mit Steckklemmen
für Wand- und Deckenmontage
mit Spreizkrallen
für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Zugkettenschalter
Produktfarbe
Metallisch
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.