Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Delight 0,22 l Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Delight 0,22 l Glas Transparent
LEONARDO Delight 0,22 l Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-388-3102
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029649
EAN/GTIN:
     4002541296498
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Färbung
Monochromatisch
Fassungsvermögen
0.22 l
Kollektion
Delight
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,12*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,17*
€ 9,69*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 46,07004*
€ 60,86004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
032954
ab € 17,14*
Zubehör
Leonardo
054123
ab € 24,43*
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.