| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-4153092 Herst.-Nr.: 47199 EAN/GTIN: 4043619471997 |
| |
|
| | |
| Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einem freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln einer 3.5 SATA Festplatte. Die Lüfter auf der Unterseite des Wechselrahmens sorgen für eine optimale Kühlung. - Für Einbau in 5.25 Schacht - Für 1 x 3.5 SATA HDD - Für SATA I oder SATA II HDD - Datentransferrate bis zu 3 GB/s - 2 integrierte Lüfter - Wechselrahmen mit Schlüsselschalter - Mit Vibrationsschutz am Wechselrahmen zum Schutz der HDD vor Erschütterungen - Hot Swap - OS unabhängig, keine Treiber Installation erforderlich Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Hot-Swap | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |