Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz
Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz
Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz
Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz
Gardena 532-20 Rasenkante Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41072896
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     532-20
EAN/GTIN:
     4078500053204
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
gardena beeteinfassung
Die GARDENA Beeteinfassung aus hochwertigem Kunststoff schafft saubere Beetkanten. Dank der klaren Abgrenzung wird eine Wurzelausbreitung und Überwucherung verhindert. Die Rolle fasst 9 Meter und ist 15 cm hoch.

Saubere Beetkanten
Mit dieser Beeteinfassung bekommen Sie einfach und schnell saubere Beetkanten für ein schönes optisches Erscheinungsbild und eine klare Trennung zwischen Beet und Rasen.

Keine Wurzelausbreitung und Überwucherung
Dank der Beeteinfassung bleibt alles dort wo es soll: sie verhindert Wurzelausbreitungen und Überwucherungen und gleichzeitig bleibt der Rasen außerhalb des Beetes.

Hochwertiges Material
Der hochwertige Kunststoff der Beeteinfassung ist wetterbeständig und langlebig.

Optisch unauffällig
In Erdfarben gehalten, passt sich die Beeteinfassung der natürlichen Umgebung an und sticht nicht unangenehm heraus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Länge (mm)
9000 mm
Merkmale
Produkttyp
Garten-Einfassungsrolle
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Flexibilität
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: beeteinfassung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.