Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Value APB-500B8 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Value APB-500B8 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Chieftec Value APB-500B8 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40911183
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     APB-500B8
EAN/GTIN:
     4710713230569
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
4 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
24 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
21 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
19 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Zertifizierung
CE, CB, TÜV, EAC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.