Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Vileda 141413 Reinigungstücher Mikrofaser Blau, Grün, Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40885935
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     141413
EAN/GTIN:
     4023103147232
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.