Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-303 (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-303 (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303 (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303 (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40792371
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ321A
EAN/GTIN:
     190017232607
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die kostengünstigen 802.11ac Wave 2 Campus Access Points der Serie 303 bieten hohe Leistung für Unternehmensumgebungen mit mittlerer Gerätedichte und knappem Budget. Dazu zählen beispielsweise Schulen, Einzelhandelsfilialen, Lager, Hotels und Firmenbüros. Sie können als einheitlicher AP mit (ArubaOS-Modus) oder ohne Controller (InstantOS-Modus) betrieben werden.

AP-303P enthält einen zweiten Ethernet-Anschluss mit deaktiviertem PoE für das Daisy-Chaining des kabelgebundenen Netzwerks, um Netzwerkgeräte wie die IP-Kamera, das IoT-Gateway oder sogar einen zweiten Access Point zu verbinden und zu unterstützen. Diese Funktion führt zu einer Reduktion der Kosten und vereinfacht die Installation mehrerer Geräte, indem Switch-Ports und die Verkabelung gemeinsam verwendet werden. AP-303P besitzt eine integrierte Zigbee-Funkeinheit für die IoT-Konnektivität.

Durch die integrierte Bluetooth-Funkeinheit können die APs der Serie 303 für erweiterte Standort- und Orientierungsaufgaben, für die Asset-Verfolgung sowie für standortabhängige Push-Benachrichtigungsdienste verwendet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
11.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: aruba access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.