Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-303 RW 867 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-303 RW 867 Mbit/s Weiß
Aruba AP-303 RW 867 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40355926
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ320A
EAN/GTIN:
     190017232591
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bandbreite
5 GHz
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Single User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Stromverbrauch (max.)
8.8 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC/ISED CE Marked RED Directive 2014/53/EU EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU UL/IEC/EN 60950 EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.