Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangee Z-VP255P-VDI 620 g Schwarz TERA2321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangee Z-VP255P-VDI 620 g Schwarz TERA2321
Rangee Z-VP255P-VDI 620 g Schwarz TERA2321
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40105413
Hersteller:
     Rangee
Herst.-Nr.:
     11113212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der Rangee Zero Client Z-VP255P-VDI wird für den Zugriff auf virtuelle Desktops verwendet, die über das VMware Protokoll PCoIP angesprochen werden. Das Produkt arbeitet mit dem Teradici Tera2321 PCoIP Prozessor, der eine optimale Wiedergabe der Sitzungsinhalte gewährleistet.

Ausgestattet mit einem DP und einem DVI Grafikausgang, bietet er die Möglichkeit zwei Monitore bis zu 1920x1080 zu betreiben. Im Einzelmonitorbetrieb ist über den DP Port eine Auflösung von bis zu 2650 x 1600 möglich.

Den VP255P gibt es in zwei Ausstattungsvarianten. Neben der Standardausstattung mit RJ45-Anschluss wird das Gerät auch mit SFP Modul angeboten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Stromversorgung
9 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Speicherkapazität
512 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
620 g
Prozessor
Prozessor
TERA2321
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Grafik
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-01
ab € 11,55*
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-20
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.