Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N234-MI-1005 Ethernet-Netzwerk-Isolator, Krankenhaus-Qualität, RJ45 für Patientenpflege in der Nähe, IEC 60601-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40020154
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N234-MI-1005
EAN/GTIN:
     0037332213792
Suchbegriffe:
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Netzwerktrenner
Adapter RJ-45
Isolierung von medizinischen Geräten in einem Ethernet-Netzwerk zur Verbesserung der Patientensicherheit
Der medizinische Ethernet-Isolator N234-MI-1005 von Tripp Lite schützt Personal, Patienten und medizintechnische Geräte in der Patientenumgebung vor gefährlichen Leckströmen, die durch ein kupferbasiertes Ethernet-Netzwerk fließen können. Er isoliert medizinische Geräte effektiv, um Patienten zu schützen, und ermöglicht dennoch einen Datenfluss mit Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit.

Entspricht der IEC 60601-1 zur Verwendung in der Patientenumgebung
Der N234-MI-1005 erfüllt die Sicherheitsnormen IEC 60601-1 und EMC/IEC 60601-1-2 für eine Netzwerkverbindung zwischen einem medizinischen Gerät und einem Ethernet-Netzwerk oder einem nicht-medizinischen Gerät (PC oder Laptop). Da er die Norm IEC 60601-1 erfüllt, kann dieser medizinische Netzwerk-Isolator in der Patientenumgebung eingesetzt werden. Sie können diesen 60601-1-Netzwerk-Isolator beispielsweise in der Verbindung zwischen dem Netzwerk einer Klinik und dem PC eines längeren EEG-Systems verwenden. (Hinweis: Sie können nur Netzwerkkomponenten anschließen, die mit IEEE 802.3 oder IEEE 802.3ab konform sind. Sie können keine Telekommunikationsgeräte, Spannungsversorgungen oder ähnliche Geräte anschließen).

In-Line-Installation in einem Ethernet-Netzwerk
Dieser Ethernet-Netzwerk-Isolator verfügt über zwei RJ45-Anschlüsse und fungiert als Koppler, der zwei getestete und zugelassene Cat6-Kabel verbindet, um die Verbindung zwischen kompatiblen medizinischen Geräten und einem Computer oder Datennetzwerk zu vervollständigen. Da die Kabel abnehmbar sind, können Sie ein ausgefallenes Kabel ohne Austausch des Isolators ersetzen. Dieser RJ45-Isolator ist vollständig Plug-and-Play-fähig und benötigt weder Software noch Treiber oder ein Netzteil.

Ein Jahr Garantie
Der N234-MI-1005 bietet eine einjährige Garantie. So sind Zuverlässigkeit und Leistung sichergestellt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332213799
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Grau
Kabelstandard
Cat6
Zertifizierung
CE, REACH, IEC 60601-1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
39.9 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
85.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-GY
ab € 1,89*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-GY
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N202-100-BL
ab € 27,86*
Zubehör
Tripp Lite
N2LOCK-010-YW
ab € 14,08*
Zubehör
Tripp Lite
N2LOCK-KEY-RD
ab € 7,17*
Zubehör
Tripp Lite
P350-10N-10
ab € 3,12*
Zubehör
Tripp Lite
P352-07N-100
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.