Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q6M02A Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q6M02A Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE Q6M02A Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39762112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6M02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
241.3 mm
Tiefe
95.3 mm
Gewicht
910 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.