Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q6M03A Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q6M03A Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
HPE Q6M03A Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39762111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6M03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
241.3 mm
Tiefe
95.3 mm
Gewicht
910 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,27*
€ 582,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,94*
€ 573,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.