Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LR54/AG10 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer LR54/AG10 Einwegbatterie Alkali
Energizer LR54/AG10 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-106123
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     623059
EAN/GTIN:
     7638900012804
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
3.1 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.1 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4.4 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2883*
€ 0,4483*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,75*
2 Tage
50
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,495*
€ 0,775*
1 Tag
50
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,78*
1 Tag
84
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,685*
€ 1,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,15*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
632965
ab € 6,74*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,31*
Ähnlich
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,88*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.