Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC400TFX Netzteil 350 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC400TFX Netzteil 350 W Schwarz
LC-Power LC400TFX Netzteil 350 W Schwarz
LC-Power LC400TFX Netzteil 350 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3931485
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC400TFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
  • 350W;
    - Prüfzeichen CE;
    - Lüfter 80mm;
    - PFC passiv;
    - Inkl. PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen,
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Anzahl SATA Stromstecker
5
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Stecker
2 PATA
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
350 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
+3.3V 17A; +5V 18A; +12V 20A
Abmessungen (BxTxH)
85 x 175 x 65 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1368 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.