Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-345 (RW) 4300 Mbit/s Weiß, Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-345 (RW) 4300 Mbit/s Weiß, Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-345 (RW) 4300 Mbit/s Weiß, Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-345 (RW) 4300 Mbit/s Weiß, Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39302157
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ031A
EAN/GTIN:
     190017164489
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
339 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
1650 g
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
8
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
1050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2166 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
25.1 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: aruba access point, access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.266,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,73*
€ 1.645,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,76*
€ 1.632,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,16*
€ 1.582,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,98*
€ 1.548,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,31*
€ 1.506,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.