Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39289889
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA5123-ACHD-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937595822
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
251 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
990 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, LEAP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Batch-Upgrade
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
SNMP v2c/v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
1600 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK
WLAN-Multimedia (WMM)-Funktionen
WMM Stromsparen
VLAN-Unterstützung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Maximale Wahrscheinlichkeitserkennung (MLD)
Ja
Zyklische-Verzögerungsdiversität (CDD)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
-103 dBm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.