Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland RPU-3 Keyboard-Pedal 3-Pedal-Einheit 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland RPU-3 Keyboard-Pedal 3-Pedal-Einheit 6.35 mm
Roland RPU-3 Keyboard-Pedal 3-Pedal-Einheit 6.35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39204885
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RPU-3
EAN/GTIN:
     4957054413279
Suchbegriffe:
Keyboard (Musikinstrument)
MIDI-Keyboard
keyboard (musikinstrument)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produkttyp
3-Pedal-Einheit
Schnittstelle
6.35 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Pedalfarbe
Chrom
Markenkompatibilität
Roland
Kompatible Produkte
FP-7F RD-700
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.