Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KT-107 Touch-Control-Panel 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KT-107 Touch-Control-Panel 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel
Kramer Electronics KT-107 Touch-Control-Panel 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel
Kramer Electronics KT-107 Touch-Control-Panel 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39201886
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     KT-107
EAN/GTIN:
     7291063077792
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, CB, FCC, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Seitenverhältnis
16:10
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Leistungen
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0.1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1800 g
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,34*
€ 976,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,19*
€ 973,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,34*
€ 936,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,01*
€ 905,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,34*
€ 876,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.