| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3913657 Herst.-Nr.: 693500 EAN/GTIN: 3154146935003 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 130 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 74 mm | | Verpackungstiefe | 11 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | Merkmale | Zielgruppe | Kinder | | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Mehrfarbig, Orange | | Material Messer | Stahl | | Vorgesehene Verwendung | Kunst-& Handwerksscheren | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handausrichtung | Linkshändig | | Griffgeometrie der Schere | Gerader Griff | | Form der Scherenspitze | Gerundete Spitzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelscheren für linkshänder, bastelschere, schulschere maped |
| | |
| |