Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 5036 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 5036 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch
Hager 5036 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38888538
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

Technische Merkmale
Nennspannung 250 V AC
Taststrom 10 A
Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm²
mit Spreizkrallen
für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
41.6 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.