Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT BNC RG-58 0.5m Koaxialkabel RG58 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT BNC RG-58 0.5m Koaxialkabel RG58 0,5 m Schwarz
ACT BNC RG-58 0.5m Koaxialkabel RG58 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3864987
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     Q70050
EAN/GTIN:
     8716065155006
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 0,5m
bnc kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Technische Eigenschaften
50 Ω
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG58
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.