Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT BNC RG-58 15.0m Koaxialkabel RG58 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT BNC RG-58 15.0m Koaxialkabel RG58 15 m Schwarz
ACT BNC RG-58 15.0m Koaxialkabel RG58 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3864727
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     Q7015M
EAN/GTIN:
     8716065155082
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 15m
bnc kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Technische Eigenschaften
50 Ω
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG58
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.