Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Q71150 Koaxialkabel RG-59 1,5 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Q71150 Koaxialkabel RG-59 1,5 m BNC Schwarz
ACT Q71150 Koaxialkabel RG-59 1,5 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3864723
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     Q71150
EAN/GTIN:
     8716065155136
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 1,5m 75ohm
bnc kabel
bnc kabel 1,5m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.